Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo350C
- Altura total150 mm
- Longitud total95 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso2.16 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa Serie AME separa y absorbe partículas finas de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y cambia el aire comprimido lubricante por aire equivalente sin aceite. Debe aplicarse para la filtración de aire comprimido que requiere una alta limpieza para líneas de recubrimiento, aire comprimido para salas limpias y aire comprimido para equipos necesarios para evitar aceites.
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo35 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- SerieAME
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Separador de súper niebla
- La conexión modular es posible
- El tiempo de sustitución del filtro se puede juzgar visualmente
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Roscas: Rc, G, NPT