Motion
UKF205D1

NTN
UKF205D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje en adaptador con bloqueo
Artículo MI #05158339
No. Fabricante UKF205D1
Precio178.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKF205D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje en adaptador con bloqueo
Artículo MI #05158339
No. Fabricante UKF205D1
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
Precio178.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002256
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002256

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF205D1 BRIDA DE CUATRO PERNOS
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y uso ligero con un orificio cónico para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del soporte del adaptador para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good