Motion
J4M3
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi PSI, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05164846
No. Fabricante J4M3
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi PSI, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05164846
No. Fabricante J4M3
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
Su precio$4.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J4M3 DESCONECTAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"