Motion
MDB1G32-125
MB1 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 32 mm, Carrera de 125 mm, Varilla de 12 mm, M10x1.25 Rosca macho, Varilla simple, Brida (trasera), Montaje MF2 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/8 Puertos BSPT
Artículo MI #05172811
No. Fabricante MDB1G32-125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MB1 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 32 mm, Carrera de 125 mm, Varilla de 12 mm, M10x1.25 Rosca macho, Varilla simple, Brida (trasera), Montaje MF2 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/8 Puertos BSPT
Artículo MI #05172811
No. Fabricante MDB1G32-125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    266 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M10x1.25 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    MB-B03
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D03
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C03
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MB-F03
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L03
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (trasera), MF2
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-03M
  • Argolla de varilla
    I-03M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-03
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    MB32Z-PS
  • Serie
    MB1

Descripción general

Descripción del fabricante
MDB1G32-125
  • Estándar: varilla simple no giratoria de doble acción
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras de 25mm a 700mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: básico, pie, brida y horquilla
  • Con o sin funda de varilla de nailon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"