Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Altura total98 mm
- Longitud total119 mm
- Ancho general104 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi703 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi779 lbf
- Tamaño de la varilla5/8-18 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca5/8-18 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ2
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.25 psi
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamiento+7.25 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2-Z
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático