Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Cerrado Ancho286 mm
- Abierta(s) Ancho486 mm
- Altura total98 mm
- Longitud total546 mm
- Ancho general117 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Detalles adicionalesLas garras neumáticas de la serie MHL están diseñadas para aplicaciones que requieren una amplia gama de dedos de agarre. El MHL es ideal para sujetar piezas de diferentes tamaños. El movimiento de los dedos se sincroniza mediante un mecanismo de piñón y cremallera. La construcción de doble pistón crea una garra compacta con una gran fuerza de retención. Disponible en tamaños de orificio 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Opciones de montaje axial (cuerpo roscado o agujero pasante) o lateral disponibles. Los interruptores automáticos se pueden montar de forma integral.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoTipo de dedo ancho 2 (abertura extra ancha)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi396 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi396 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer