Motion
15277005

OSG USA INC
15277005

Broca de longitud Jobber - Serie 1500 , J, Material de acero de alta velocidad cobalto, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-11/16 pulg. OAL
Artículo MI #05176489
No. Fabricante 15277005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSG USA INC
15277005

Broca de longitud Jobber - Serie 1500 , J, Material de acero de alta velocidad cobalto, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-11/16 pulg. OAL
Artículo MI #05176489
No. Fabricante 15277005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    J
  • Canal Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto diluido
  • Serie
    1500
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
15277005 "J" J/L BROCA EX-ORO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron