Motion
MS12PNP
Interruptor de velocidad magnética -
Artículo MI #05176573
No. Fabricante MS12PNP
Precio1,283.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de velocidad magnética -
Artículo MI #05176573
No. Fabricante MS12PNP
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
Su precio$1,283.39/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • El dispositivo de monitoreo se puede acoplar a un extremo del eje expuesto para mantener las pestañas en la rotación del eje • Se instala en segundos con un diseño magnético fácil de usar • Reduce el costo de instalación y configuración al eliminar la necesidad de taladros y machos de roscar o soportes engorrosos • La carcasa de nailon resistente es casi indestructible • Maneja voltajes de entrada de 20 a 240V CA/CC • Disponible en bases magnéticas 2” y 1” según el tamaño del eje en el que desee usarlo • Disponible en 1-, 2-, Modelos de 4 o 12 impulsos según la resolución requerida • También disponible en una versión de perfil bajo para ubicaciones con espacio libre mínimo
  • Tipo de producto
    Sensores magnéticos

Descripción general

Descripción del fabricante
MS12PNP IMÁN DE 2", CARCASA ESTÁNDAR
  • El dispositivo de monitorización se puede acoplar a un extremo del eje expuesto para mantener las pestañas en la rotación del eje
  • Se instala en segundos con un diseño magnético fácil de usar
  • Reduce el coste de instalación y configuración al eliminar la necesidad de taladros y machos de roscar o soportes engorrosos
  • La carcasa de nailon resistente es casi indestructible
  • Admite tensiones de entrada de 20 a 240V CA/CC
  • Disponible en bases magnéticas 2” y 1” según el tamaño de eje en el que desee utilizarlo
  • Disponible en modelos de 1, 2, 4 o 12 pulsos según la resolución requerida
  • También disponible en una versión de perfil bajo para ubicaciones con espacio libre mínimo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"