Motion
3209393
Taladro de manchado, Tipo de broca de manchado, 0.761" Máx. diámetro de broca, 0.12" Máx. profundidad de perforación, Mango plano Weldon, Estilo portaherramientas FAK
Artículo MI #05179635
No. Fabricante 3209393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Tipo de broca de manchado, 0.761" Máx. diámetro de broca, 0.12" Máx. profundidad de perforación, Mango plano Weldon, Estilo portaherramientas FAK
Artículo MI #05179635
No. Fabricante 3209393
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    0.761 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    0.12 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.750 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    SELW100403N
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de manchado
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    FAK-0714484R01
  • Estilo de plaquita
    SELW100403N
  • Piezas y accesorios
    Mango del destornillador (DS-A00T), Insertar hoja del destornillador (DS-T-156B), Tornillo (SM40-093-20)
  • Ángulo de punto
    144 °
  • Serie
    FAK
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Estilo de portaherramientas
    FAK

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA 3209393 BROCA DE 47/64 PUNTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo