Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca3/64 pulg.
- Tamaño del tornillo#1
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- Ángulo de avellanado90 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Número de canales2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador
Descripción general
Descripción del fabricante
17930 #1 X 90 GRADOS BROCA DE CARBURANTE/C-SINK NK