Motion
02083643

HYDAC CORP
02083643

Adaptador de calibre serie Microbore
Artículo MI #05185051
No. Fabricante 02083643
Precio41.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
02083643

Adaptador de calibre serie Microbore
Artículo MI #05185051
No. Fabricante 02083643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.05
  • Longitud
    3.8
  • Ancho
    6.65

Descripción general

Descripción del fabricante
7631637 TEST DGA 1620 (7/16-20 UNF)
  • Adecuado para fluidos a base de petróleo
  • Núcleo de poliamida con refuerzo trenzado de poliéster y chaqueta de poliamida
  • Tapón de plástico para polvo
  • 1620 conexión hembra en ambos extremos (pedir adaptadores por separado)
  • Presión máxima de trabajo: 9,000 psi a 122°F
  • Rango de temperatura: -4°F a 122°F a presión máxima
  • Radio de curvatura: mínimo 20 mm
  • D.I. de la manguera: ø 2 mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"