Motion
6088-31
Amoladora angular - 120 V, con cable, 6000 rpm, 15 A, 4.2 hp, 7 pulg., 9 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05185632
No. Fabricante 6088-31
Precio407.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora angular - 120 V, con cable, 6000 rpm, 15 A, 4.2 hp, 7 pulg., 9 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05185632
No. Fabricante 6088-31

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$407.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    7 pulg., 9 pulg.
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango de agarre suave
  • Caballos de fuerza
    4.2 CV
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor sin bloqueo
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • UPC_NO
    045242155897

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE ÁNGULO 6088-31 7/9LARGE