Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda2-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253319976
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Óxido de aluminio gris para el usuario final que necesita dureza y tamaño de grano específicos para aplicaciones de ingeniería
- Adherido vitrificado para una excelente sujeción de la forma y resistencia al desgaste
- Fabricado en EE. UU.
- Grano muy grueso para la eliminación de material pesado
- Velocidad nominal para amoladoras de pedestal y banco RPM estándar