Motion
95004200
Broca de longitud Jobber - 1/16 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #05188209
No. Fabricante 95004200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - 1/16 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #05188209
No. Fabricante 95004200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95004200 1/16 J/L COBALTO 135DEG SPLT PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"