Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del cuerpo1-1/8 pulg.
- Ancho del cuerpo2-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal15/16 pulg.
- Diámetro del grillete7/16 pulg.
- Espacio libre vertical2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Tipo de claveCon clave diferente
- EtiquetadoSin etiqueta
- Material del grilleteAcero de aleación
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación