Motion
CQ2B160TN-20DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B160TN-20DCMZ

Cilindro compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 160 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #05188325
No. Fabricante CQ2B160TN-20DCMZ
Precio369.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B160TN-20DCMZ

Cilindro compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 160 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #05188325
No. Fabricante CQ2B160TN-20DCMZ
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
Precio369.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    178 mm
  • Longitud total
    178 mm
  • Ancho general
    188 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    13195 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    14074 N
  • Tamaño de la varilla
    M36x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M36x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B160TN-20DCMZ
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron