Motion
AN10-C07
SILENCIADOR CON ACCESORIO DE 1/4"
Artículo MI #05188937
No. Fabricante AN10-C07
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR CON ACCESORIO DE 1/4"
Artículo MI #05188937
No. Fabricante AN10-C07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    28.25 cfm
  • Reducción del ruido
    30 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR AN10-C07 CON ACCESORIO DE 1/4"
  • Cumple con RoHS
  • Más compacto: 30 % de reducción de longitud, 25 % de diámetro exterior
  • Reducción de ruido mejorada: 30dB(A)
  • Método de conexión: roscas M, R, NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"