Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-7/16 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción2 pulg.
- Altura debajo de la barra15/16 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Estilo de brazoBrazo abierto
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima200 lb
- Tipo de alternanciaHorizontal