Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.630 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.630 pulg.
- Diámetro del rodillo0.313 pulg.
- Paso transversal100 pulg.
- Peso0.630 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante71855
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces240
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051718550
- Capacidad de carga de trabajo155
Descripción general
- Proporciona una resistencia a la corrosión superior a las cadenas de la serie niquelado o revestido
- Placas de enlace de acero inoxidable 300 con piezas redondas de acero inoxidable 600 endurecido
- Ofrece rangos de temperatura de funcionamiento por encima y por debajo donde pueden operar las cadenas a base de acero al carbono
- Precio por pie, carrete 100ft