Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.888 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.590 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador0.888 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante71856
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del material300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 500 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieAS
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051718567