Motion
60AS  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 50 pies de longitud
Artículo MI #05211514
No. Fabricante 60AS RIV
Precio181.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 50 pies de longitud
Artículo MI #05211514
No. Fabricante 60AS RIV
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
Precio181.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.996 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.996 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Paso transversal
    350 pulg.
  • Peso
    1.245 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    71864
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    800
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718642
  • Capacidad de carga de trabajo
    350

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-60-1RAS-50FT;71864 60-1R AS 050 FT
  • Proporciona una resistencia a la corrosión superior a las cadenas de la serie niquelado o revestido
  • Placas de enlace de acero inoxidable 300 con piezas redondas de acero inoxidable 600 endurecido
  • Ofrece rangos de temperatura de funcionamiento por encima y por debajo donde pueden operar las cadenas a base de acero al carbono
  • Precio por pie, carrete 50ft

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron