Motion
HBPC4815
El ventilador gris industrial HBPC
Artículo MI #05211832
No. Fabricante HBPC4815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El ventilador gris industrial HBPC
Artículo MI #05211832
No. Fabricante HBPC4815
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    27 in
  • Altura total
    60 in
  • Ancho general
    60 in
  • Peso
    228 lb

Detalles

  • Amperaje
    9.1
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    HBPC4815
  • Número de Upc del fabricante
    15449126600
  • Flujo de aire máximo
    19100 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    850 rpm
  • UPC_NO
    15449126600
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
HBPC4815 ENFRIADOR PORTÁTIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"