Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho de la carcasa34.1 mm
- Altura total2.2500 pulg.
- Longitud total5.7500 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Código de talla208
- Ranura Espaciado88.9 mm
- Peso4.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteT3U2M40N
- Número de Upc del fabricante793699259407
- RPM Máx.6000 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieT3U200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699259407
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0367 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 40 mm, de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio