Motion
1090T31/35 BÚBLICO DEL EJE 3.3750

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, 3.3750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #05212555
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750
Precio1,035.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, 3.3750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #05212555
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 3.3750
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
Precio1,035.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Diámetro exterior
    8.3125 pulg.
  • Peso
    13.01 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934148170
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934148170

Descripción general

Descripción del fabricante
0788517 1090T31/35 BÚBLICO DEL EJE 3.3750

También puede gustarle

Los clientes también compraron