Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja1175
- Tamaño del reductor del fabricante1175
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Altura de las dimensiones de envío10.2500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío5.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.0200 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4712307