Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5415
- Tamaño de la caja5415
- Distancia al centro8.0200 pulg., 203.69 mm
- Ancho de la carcasa10.3000 pulg.;261.60 mm
- Diámetro del eje de entrada2.5000 pulg., 63.50 mm
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5415
- Tamaño máximo de salida3-7/16 pulg.;87.29 mm
- Relación nominal14:1
- Relación14:1
- Diámetro del eje3-7/16 pulg., 87.29 mm
- Longitud del eje6.7600 pulg.;171.69 mm
- Peso881 lb, 399.6 kg
Detalles
- Relación real14:1
- Detalles adicionalesSellos Viton
- País de origenEE. UU.
- IncluyeKit de brazo de par y casquillo
- Estilo de entradaEntrada del eje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante0795432
- Velocidad máxima1701 rpm
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoTransmisiones de engranajes Quadrive
- ReducciónDoble
- Tipo de selladoSello labial
- Serie5415JR
- Kit de brazo de parIncluido
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.