Motion
0795434

FALK
0795434

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #05212588
No. Fabricante 0795434
Precio57,157.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0795434

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, 14:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #05212588
No. Fabricante 0795434
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
Precio57,157.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5415
  • Tamaño de la caja
    5415
  • Distancia al centro
    8.0200 pulg., 203.69 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.3000 pulg.;261.60 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415
  • Tamaño máximo de salida
    4-3/16 pulg.;106.40 mm
  • Relación nominal
    14:1
  • Relación
    14:1
  • Diámetro del eje
    4.1880 pulg., 106.40 mm
  • Longitud del eje
    10.3750 pulg.;263.50 mm
  • Peso
    881 lb, 399.6 kg

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Detalles adicionales
    Incluye kit de brazo dinamométrico; Kit de casquillo incluido; Sellos Viton
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Kit de brazo de par y casquillo
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0795434
  • Velocidad máxima
    1701 rpm
  • Salida
    4-7/16 en calibre
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Falk 5415J
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5415JR
  • Kit de brazo de par
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
0795434 5415JR14A MONTAJE DEL EJE BU=4.188

También puede gustarle

Los clientes también compraron