Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Altura de las dimensiones de envío9.3800 pulg.;238.25 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.1200 pulg.;358.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío13.0600 pulg.;331.72 mm
- Peso149.4 lb, 67.77 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4706639