Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total18 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaño del puertoNPT 1/8
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica2m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, nitrógeno
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +750 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/4 NPT
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Rango de caudal nominalDe 1 a 50 (25) l/min
- SeriePFM
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE, UL
- Acción de cambioPNP
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (rc, NPT, G): racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
- Rango de presión nominal (kPa): -70 a 750
- Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3% (pantalla); F.S. al ±5% (salida analógica)
- Repetibilidad: ±1 % F.S.