Motion
P48-5M-09AL

GATES RUBBER CO
P48-5M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 48 dientes
Artículo MI #05227987
No. Fabricante P48-5M-09AL
Precio146.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P48-5M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 48 dientes
Artículo MI #05227987
No. Fabricante P48-5M-09AL
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
Precio146.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265801
  • Número de Dientes  
    48
  • UPC_NO
    770075265801

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-5M-09 CHAQUETA AL HTD
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good