Motion
22LG5K
72771953 Manga salvavidas - Material de nailon
Artículo MI #05234357
No. Fabricante 22LG5K
Precio16.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72771953 Manga salvavidas - Material de nailon
Artículo MI #05234357
No. Fabricante 22LG5K
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
Precio16.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manga de guardavidas
  • Detalles adicionales
    Los manguitos Lifeguard contienen y redireccionan eficazmente el fluido durante una fuga o fallo de estallido. Manguito protector de línea de visión utilizado como protector de manguera para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente, proporcionando contención hasta 70 MPa de rotura y fugas de hasta 35,0 MPa. Se corresponde con la norma ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA. Evite lesiones personales utilizando el salvavidas Gates® . Lifeguard™ Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Gates ha diseñado la primera alternativa eficaz y económica a la costosa protección de metal o al cambio de ruta de las líneas de mangueras. El sistema de funda LifeGuard® está diseñado para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente de los peligros de fallo catastrófico de la manguera hidráulica, un nivel de protección que antes no estaba disponible.
  • Tipo de extremo
    LG5K
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Código de armonización
    5909.00.2000
  • Número de catálogo del fabricante
    7277-1953
  • Número de Upc del fabricante
    770075461982
  • Material
    Nailon
  • Tipos de productos
    Manga de guardavidas
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Rango de temperatura
    -40 a +121 C), -40 a +250 F
  • UPC_NO
    770075461982

Descripción general

Descripción del fabricante
22LG5K MANGUITO DE GUARDAVIDA DE 7277-1953 5/8"
  • Proporciona contención de explosiones de hasta 68.9 MPa ( 10,000 psi); Protege contra fugas de 34.5 MPa ( 5,000 psi) en orificios a +100°C ( +212°F ) durante un máximo de cinco minutos; Maneja fluidos hidráulicos y combustible biodiésel; Permite que el fluido se escape de forma segura a lo largo del conjunto; Crea un derrame perceptible para la detección de fallos de mangueras; Se correlaciona con ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA; Ningún otro manguito proporciona este nivel de protección; El sistema patentado incluye mangueras Gates, acoplamientos, manguitos y abrazaderas de canal.