Motion
ZSE30AF-N01-P-MLA1

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N01-P-MLA1

Interruptor de presión neumático PNP SMC® ZSE30AF-N01-P-MLA1 (1 salida), pantalla de unidad SI fija, montaje con soporte, con puerto para cuerpo
Artículo MI #05235701
No. Fabricante ZSE30AF-N01-P-MLA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N01-P-MLA1

Interruptor de presión neumático PNP SMC® ZSE30AF-N01-P-MLA1 (1 salida), pantalla de unidad SI fija, montaje con soporte, con puerto para cuerpo
Artículo MI #05235701
No. Fabricante ZSE30AF-N01-P-MLA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor con conector
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30AF-N01-P-MLA1 2 COLOR ALTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"