Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.8750 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Peso13.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Anillo interior carburado de la caja • Carcasa robusta de una pieza • Sistema de bloqueo positivo • Conjunto de adaptador cónico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar tipo de cojineteCojinete de bolas
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- LubricanteExxon Ronex MP
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864584319
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Material del selloSello de doble lavabo de separación
- Tipo de selloSello de labio doble
- UPC_NO662864584319
Descripción general
Descripción del fabricante
PEA327 BLOQUE DE ALMOHADA DE CIERRE
- Carreras superacabadas
- Anillo interior carburado de la caja
- Carcasa robusta de una pieza
- Sistema de bloqueo positivo
- Conjunto de adaptador cónico