Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Peso46.74 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónExpansión/no expansión
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- UPC_NO7316574568178
Descripción general
- Consta de un cojinete de rodillos esféricos sellado SKF Explorer, una carcasa con un relleno de grasa al 70-90 % y sellos de carcasa laberínticos
- La solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del cojinete, ya que los contaminantes tienen que pasar a través de tres barreras para llegar al cojinete: primera barrera, sello de la carcasa externa, segunda barrera, grasa de la carcasa, tercera barrera, sello de cojinete integrado
- Protege contra la entrada de contaminantes
- Reduce los costes de mantenimiento y funcionamiento
- Requiere menos espacio
- Aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF): aumento mínimo de 3x de vida útil
- Intervalos de relubricación ampliados (aproximadamente un 90 % menos de grasa) = menos residuos medioambientales
- Rápido y fácil de montar
- Puede utilizar un manguito de inyección de aceite de 4 7/16 pulgadas o más para reducir el tiempo de montaje y desmontaje
- Sin mediciones de galgas de espesores
- El diseño de 100% pulgadas permite al cliente utilizar la tuerca hidráulica de pulgadas existente
- Disponible para unidades de localización y no localización
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver folleto
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver folleto
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver folleto
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver folleto
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.