Motion
4LCB-46S-M450GX

GAST MFG
4LCB-46S-M450GX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115/230, 4.1
Artículo MI #05244435
No. Fabricante 4LCB-46S-M450GX
Precio1,935.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
4LCB-46S-M450GX

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115/230, 4.1
Artículo MI #05244435
No. Fabricante 4LCB-46S-M450GX
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
Precio1,935.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    39.50 lb

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • Flujo de aire
    4.1 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    50 psi
  • Presión máxima
    50 psi
  • Flujo de aire máximo
    4.1 cfm
  • Número de fases motoras
    1 fase - CA
  • Compresor sin aceite
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    75 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    115 V/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4LCB-46S-M450GX

También puede gustarle

Los clientes también compraron