Motion
1423-101Q-G626X

GAST MFG
1423-101Q-G626X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 10, 100-110/200-240, 100-115/208-230, 13
Artículo MI #05244521
No. Fabricante 1423-101Q-G626X
Precio1,812.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1423-101Q-G626X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 10, 100-110/200-240, 100-115/208-230, 13
Artículo MI #05244521
No. Fabricante 1423-101Q-G626X
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
Precio1,812.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    54.50 lb

Detalles

  • Presión del aire
    10 psi
  • Flujo de aire
    13 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Normativas de listado de aprobación
    cUR, CE
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    10 psi
  • Presión máxima
    10 psi
  • Flujo de aire máximo
    13 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    79 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    100-110 V/200-240 V, 100-115 V/208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1423-101Q-G626X

También puede gustarle