Motion
GR604
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/8 – 18 NPTF, 1500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05246946
No. Fabricante GR604
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/8 – 18 NPTF, 1500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #05246946
No. Fabricante GR604
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
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 – 18 NPTF
  • Caudal
    157.20 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GR604 ACOPLADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"