Motion
MLGPM20-50-B
Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 20 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #05248853
No. Fabricante MLGPM20-50-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 20 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #05248853
No. Fabricante MLGPM20-50-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    129.5 mm
  • Ancho general
    83 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    165 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    220 N
  • Tamaño de la varilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    M5x0.8

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto para trabajos pesados
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    +0.15 a +1 MPa, +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT, ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MLGPM20-50-B CILINDRO, MLGP, COMPACTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron