Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa15-9/16 pulg.
- Longitud de la carcasa11-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa12-11/16 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador0.0000 pulg.
- Peso de la herramienta116 lb
- Peso116.00 lb
Detalles
- Capacidad1 tonelada
- Material de la cadenaHoistaloy®
- ECCNEAR99
- Frecuencia60 Hz
- Clasificación de servicio del elevadorH3
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de Upc del fabricante043927240739
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- Fase motora1 fase
- Número de velocidades1
- Recuperando1
- SerieValuStar
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación115 V
- UPC_NO043927240739
- Voltaje115 V
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
- Rueda elevadora totalmente mecanizada y tratada térmicamente con guías de cadena endurecidas para un funcionamiento suave de la cadena y un menor desgaste de la cadena
- Elevación estándar de 10, 15 y 20 pies
- Longitud del cable de alimentación de 5 pies
- Freno de CA tipo pinza de alta resistencia
- Estación de control NEMA 4 resistente, circuito de control de 115 voltios
- Fácil de instalar y mantener
- Cadena de carga Hoistaloy para un funcionamiento suave y la máxima vida útil de la cadena
- Sistema de frenado regenerativo eficiente para evitar la generación de calor en el tren de potencia
- Motor de servicio del elevador cerrado
- Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
- Ganchos tipo pestillo
- Suspensión de gancho estándar
- Tren de engranajes totalmente mecanizado y tratado térmicamente
- Dispositivo protector de sobrecarga estándar
- H3 fase de servicio 1; H-4 fase de servicio 3
- Garantía de por vida
- Clasificación métrica
- Fabricado en EE. UU.