Motion
CRPC-PN12T RMW

SEALMASTER
CRPC-PN12T RMW

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material compuesto, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05249239
No. Fabricante CRPC-PN12T RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRPC-PN12T RMW

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material compuesto, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05249239
No. Fabricante CRPC-PN12T RMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5469 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +150 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-12T
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    CPRC-PN-T
  • UPC_NO
    662461379950

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BLOQUE DE ALMOHADA CRPC-PN12T RMW

También puede gustarle

Los clientes también compraron