Motion
BL1088 X 145 FT

PEER CHAIN
BL1088 X 145 FT

Cadena de hojas remachada - Lazada 8 x 8 , material de acero al carbono
Artículo MI #05251722
No. Fabricante BL1088 X 145 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
BL1088 X 145 FT

Cadena de hojas remachada - Lazada 8 x 8 , material de acero al carbono
Artículo MI #05251722
No. Fabricante BL1088 X 145 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    8 x 8
  • Peso
    140.2 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    5662
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO MACHO DE PASO BL1088 X 145
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"