Motion
C55065
Macho de roscar manual serie 1003 , tamaño de rosca 1-1/2 - 12 , 6 canales, estándar de rosca UNF, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #05254302
No. Fabricante C55065
Precio494.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1003 , tamaño de rosca 1-1/2 - 12 , 6 canales, estándar de rosca UNF, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #05254302
No. Fabricante C55065
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
Precio494.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.2330 pulg.
  • Longitud de la tabla
    6.3750 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    1003
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
C55065 1-1/2 - 12 MANO TERRAJA DE LA MANO DE LA DERECHA