Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Descripción Palabra claveRecubierto
Descripción general
- Forro sin costuras de calibre 10 fabricado con Kevlar®
- Nudillos sin recubrimiento para mayor flexibilidad y destreza
- La parte revestida del guante proporciona una resistencia excepcional a las perforaciones
- El revestimiento de caucho natural duradero proporciona alta flexibilidad y durabilidad
- Baja conductividad térmica y contracción térmica
- Aplicaciones recomendadas: montaje de acero, servicios públicos, metalurgia, mecánica, vidrio y acristalamiento, construcción, automoción