Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total58 mm
- Diámetro del mango4 mm
- Profundidad de roscado22 mm
- Rosca Longitud11 mm
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarISO