Motion
0154465
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05254719
No. Fabricante 0154465
Precio130.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05254719
No. Fabricante 0154465
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
Precio130.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    112 mm
  • Diámetro del mango
    14 mm
  • Rosca Longitud  
    29 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    E500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
5975607 TAP M20X2.5 TPR 4FL D6 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"