Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca7/16 – 20 AAG
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal17 mm
- Longitud1.93 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18700 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. ORB, 7/16 – 20 SAE rosca macho
- Tipo de conexión de mangueraORB macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 15171-1
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo6000 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi