Motion
PD1OM3
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 3/8 in ORB, rosca macho SAE 9/16 – 18 , 6000 psi, tamaño de cuerpo de 1/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05256291
No. Fabricante PD1OM3
Precio8.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 3/8 in ORB, rosca macho SAE 9/16 – 18 , 6000 psi, tamaño de cuerpo de 1/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05256291
No. Fabricante PD1OM3
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
Precio8.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    17 mm
  • Longitud
    1.48 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18700 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, 9/16 – 18 SAE rosca macho
  • Tipo de conexión de manguera
    ORB macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    6000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PD1OM3 DESCONEXIÓN RÁPIDA

You May Also Like