Motion
R412007136

AVENTICS
R412007136

R412007136 con BSPP
Artículo MI #05262235
No. Fabricante R412007136
Precio249.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007136

R412007136 con BSPP
Artículo MI #05262235
No. Fabricante R412007136
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
Precio249.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    56 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 232 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007136 con BSPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"