Motion
LCTE08
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #05262270
No. Fabricante LCTE08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #05262270
No. Fabricante LCTE08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    119 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    40 mm
  • Profundidad general
    24 mm
  • Diámetro de longitud total
    150 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4012802807738
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    LCTE08
  • UPC_NO
    4012802807738

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.LCTE08 HSG