Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total18.3 mm
- Longitud total75 mm
- Ancho general18.3 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varillaM4x0.7
- Tamaño de la varilla / RoscaM4x0.7 ISO macho
- Accidente cerebrovascular60 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento0.1 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJ5
Descripción general
- Acero inoxidable (SUS304) utilizado para todas las piezas metálicas exteriores
- El rascador estándar resistente al agua evita la fuga de líquido al cilindro
- 2 tipos de material de sellado: opciones de NBR/FKM (goma de nitrilo/goma fluoroscópica)
- Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos - cumple con los estándares de la FDA
- Interruptor automático resistente al agua disponible